{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 0836.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214906 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197674494 | |
Număr producător | 214906 100/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI cu pas larg 100/8 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
776,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
811,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
785,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
642,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
533,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
709,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 0836.. | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |