{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 9 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 16.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215715 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197410689 | |
Număr producător | 215715 125/9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Capete de frezat la 90° 125/9 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
669,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
815,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 9 | 9 |
⌀ orificiu prindere | 40 | 40 |
Lungimea totală Lges | 63 | 63 |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 16.. | AP.. 1805.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
Tip produs | Freză | Freză |