APFT 160408 PDTR, HB7720, Tip: ST1400

Cod articol: 215744 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,90 € / buc.
La cerere
În stoc
41.397 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APFT 160408 PDTR
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,14 mm
Grosimea plăcii 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215744 ST1400
EAN / GTIN 4045197411020
Număr producător 215744 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
GG(G)
K
140
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


APFT 160408 PDTR, HB7720, Tip: ST1400

APFT 160408 PDTR, HB7720, Tip: ST1400

La cerere
În stoc
41.397 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,28 €
de la 10  Bucăți
11,90 €
La cerere
În stoc
1.892 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,36 €
de la 10  Bucăți
12,80 €
La cerere
În stoc
2.970 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,36 €
de la 10  Bucăți
12,80 €
La cerere
În stoc
2.203 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,12 €
de la 10  Bucăți
12,60 €
La cerere
În stoc
2.728 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,12 €
de la 10  Bucăți
12,60 €
La cerere
În stoc
583 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,22 €
de la 10  Bucăți
11,85 €
La cerere
În stoc
416 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,22 €
de la 10  Bucăți
11,85 €
La cerere
În stoc
5.687 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,56 €
de la 10  Bucăți
13,80 €
La cerere
În stoc
12.244 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
18,36 €
de la 10  Bucăți
15,30 €
Rază la colţ 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APFT 160408 PDTR APMT 180508 SR APMT 180508 SR APMT 133508 SR APMT 133508 SR APMT 060208 ER APMT 060208 ER APMX 16..08 TR APMT 100308 TR
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura
Categorie HB7720 HB7510 HB7520 HB7510 HB7520 HB7510 HB7520 HB7515 HB7515
Tip ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Avans fz per dinte 0,14 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,14 mm 0,1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare