{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | APMX 16..08 TR | |
Suport recomandat | AP..1604 | |
Tip | ST1400 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7515 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Avans fz per dinte | 0,14 mm | |
Grosimea plăcii | 5,76 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 215745 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197554451 | |
Număr producător | 215745 ST1400 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
APMX 16..08 TR ST1400
La cerere
În stoc
6.349 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48.905 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,8 | 0,8 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | APMX 16..08 TR | APFT 160408 PDTR |
Materialul sculei | Carbura | Carbura |
Categorie | HB7515 | HB7720 |
Tip | ST1400 | ST1400 |
Avans fz per dinte | 0,14 | 0,14 |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |