{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 040308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215182 40/6 | |
EAN / GTIN | 4062406570170 | |
Număr producător | 215182 40/6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Capete de frezat la 90° 40/6 mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
414,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
315,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
484,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
226,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ orificiu prindere | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lungimea totală Lges | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |