XNEX 040308, HB7635, Tip: INOX

Cod articol: 215198 INOX
Reducere
21,24 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,20 € 21,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,00 € 17,70 € / buc.
La cerere
În stoc
2.933 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XNEX 040308
Tip INOX
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbura
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
Avans fz per dinte 0,1 mm
Grosimea plăcuţei S 3.18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Rază la colţ 0,8 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215198 INOX
EAN / GTIN 4062406569921
Număr producător 215198 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 3 tăişuri. Materiale de tăiş performante care conferă siguranţă extrem de mare procesului.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 2 mm.