{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | NEODO | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare unghiulară | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 5 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SZ.U0804.. | |
Denumirea producătorului | S890 FSZ D080-12-27-R08 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 225760 80/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440133 | |
Număr producător | 3388908 |