{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 19,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122778 19,2 | |
EAN / GTIN | 4045197837905 | |
Număr producător | 122778 19,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 19,2
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
482,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
482,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
251,68 €
131,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |