{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122778 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197837837 | |
Număr producător | 122778 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 17,5
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
226,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
505,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
591,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 4×D | 4×D | 8×D | 12×D |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,8 | 46,8 | 46,8 | 144,8 | 207,8 |