{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 54,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122778 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197837516 | |
Număr producător | 122778 11,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 11,2
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
215,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
307,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 | 55 | 55 | 114 | 156 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |