{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122778 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197837035 | |
Număr producător | 122778 6,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 6,6
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
163,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 4×D | 4×D | 8×D | 12×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,1 | 24,1 | 24,1 | 66,1 | 98,1 |