{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122778 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197836809 | |
Număr producător | 122778 4,5 |