{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122778 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197836670 | |
Număr producător | 122778 3,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 3,2
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 4×D | 8×D |
Lungimea totală L | 66 | 62 | 72 |
⌀ nominal DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 | 20 | 34 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,2 | 15,2 | 29,2 |