{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122685 9,6 | |
EAN / GTIN | 4067263005759 | |
Număr producător | 122685 9,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,6mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
63,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
72,40 €
51,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |