{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,6 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122151 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197748720 | |
Număr producător | 122151 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal din carbură extra scurt 8,3 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN |
Lungimea totală L | 79 | 117 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 | 75 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,6 | 62,6 |