Burghiu elicoidal din carbură extra scurt, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm

Cod articol: 122151 3,3
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
363 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6539
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 13,1 mm
Unghiul elicei 30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 18 mm
Lungimea totală L 49 mm
⌀ cozii Ds 3,3 mm
Toleranţa arborelui h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,08 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122151 3,3
EAN / GTIN 4045197748249
Număr producător 122151 3,3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Conform DIN 6539 (extra scurt).
⌀ nominal şi ⌀ cozii sunt identice.
Strat de acoperire TiAlN pentru performanţe superioare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal din carbură extra scurt, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,3mm

Burghiu elicoidal din carbură extra scurt, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm

La cerere
În stoc
363 livrabil imediat
16,00 €
La cerere
În stoc
635 livrabil imediat
9,75 €
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
10,80 €
Inel colorat fără fără fără
⌀ nominal DC 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Standard DIN 6539 DIN 6539 DIN 6539
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7 Coadă cilindrică cu h7 Coadă cilindrică cu h7
Unghiul la vârf 118 grad 118 grad 118 grad
Toleranţă ⌀ nominal h7 h7 h7
Lungimea canalului de aşchii Lc 18 mm 18 mm 18 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături