{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 4,5 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 6 mm | |
Lungimea totală L | 26 mm | |
⌀ cozii Ds | 1 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122151 1 | |
EAN / GTIN | 4045197748010 | |
Număr producător | 122151 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal din carbură extra scurt 1 mm
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 1 | 1 | 1 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 6 | 6 | 6 |
⌀ cozii Ds | 1 | 1 | 1 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |