{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 5,4 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 28 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122151 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197748027 | |
Număr producător | 122151 1,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal din carbură extra scurt, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,1mm
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ nominal DC | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |