{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,4 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,4 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122151 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197748355 | |
Număr producător | 122151 4,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal din carbură extra scurt 4,4 mm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
21,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
13,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
15,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiN |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 |
⌀ cozii Ds | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |