Burghiu elicoidal din carbură extra scurt 8 mm

Cod articol: 122151 8
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 8 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard DIN 6539
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 118 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 25 mm
    Unghiul elicei 30 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
    Răcire interioară nu
    Lungimea canalului de aşchii Lc 37 mm
    Lungimea totală L 79 mm
    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Toleranţa arborelui h7
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,11 mm/rot
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122151 8
    EAN / GTIN 4045197748690
    Număr producător 122151 8

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    260
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Conform DIN 6539 (extra scurt).
    ⌀ nominal şi ⌀ cozii sunt identice.
    Strat de acoperire TiAlN pentru performanţe superioare.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.