{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 7,5 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,7 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122151 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197748089 | |
Număr producător | 122151 1,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal din carbură extra scurt, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,7mm
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
7,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ cozii Ds | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |