{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,8 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 52 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122151 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197748263 | |
Număr producător | 122151 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal din carbură extra scurt 3,5 mm
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
17,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
10,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat
11,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 52 | 52 | 52 |
⌀ nominal DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | carbură |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 | 20 | 20 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |