{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,1 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122151 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197748447 | |
Număr producător | 122151 5,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal din carbură extra scurt 5,3 mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
18,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
21,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | carbură |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 | 26 | 26 |
⌀ cozii Ds | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |