{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 0,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 4,2 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 5,5 mm | |
Lungimea totală L | 25 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,9 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122151 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197748003 | |
Număr producător | 122151 0,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal din carbură extra scurt 0,9 mm
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
9,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
5,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
7,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 25 | 25 | 25 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 5,5 | 5,5 | 5,5 |