{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 120 grad | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 126 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 165 mm | |
Lungimea totală L | 286 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 18 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116620 26 | |
EAN / GTIN | 4045197033918 | |
Număr producător | 116620 26 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu de corijat HSS N 26 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
175,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat
52,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
107,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
214,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
203,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
153,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 224 mm | 335 mm |
⌀ nominal DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Unghiul la vârf | 120 grad | 118 grad | 118 grad | 135 grad | 130 grad | 118 grad |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |