{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,2 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113230 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197005755 | |
Număr producător | 113230 7,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 7,2mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
21,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
3,23 €
0,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |