Dispozitive de tăiat ţevi

93produse
NOU: Sortați după preț acum.

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Disponibilitate

Matrițe de filetare - instrument profesional pentru filete exterioare

Matrițele de filetare sunt utilizate pentru tăierea filetelor exterioare, care pot varia ca design în funcție de lucrarea implicată și de material. Acestea au o formă cilindrică caracteristică, care include în interior trei sau mai multe muchii de tăiere dințate, care pot avea dimensiuni diferite. Cu toate acestea, formele hexagonale cu până la șapte muchii de tăiere sunt, de asemenea, comune.

Pentru a îndepărta așchiile produse în timpul producției, sunt încorporate cavități între marginile de tăiere. Indiferent de designul lor, toate fiarele de tăiat sunt standardizate și testate în conformitate cu EN 22568. Aici, în magazinul online Hoffmann Group, veți găsi o gamă largă de diferite matrițe, seturi de matrițe și seturi complete de filete pentru țevi. Pentru găurirea filetelor interioare, avem în stoc o gamă de înaltă calitate de tarozi cu accesorii potrivite.

La producerea de filete exterioare, matrițele nu numai că trebuie să taie caneluri precise pe material, dar trebuie, de asemenea, să fie capabile să îndepărteze în mod optim așchiile rezultate. Prin urmare, matrițele au întotdeauna muchii tăietoare interne, cu dinți de îndepărtare și mai multe muchii tăietoare aplatizate la exterior:

Bordurile dințate ale fierului de tăiat reproduc firul și îndepărtează cu precizie așchiile în timpul producerii filetului exterior. În plus, ele servesc la ghidarea întregii matrițe de-a lungul materialului în timpul procesului de fabricație, permițând astfel tăieturi de adâncime uniforme.

Dinții exteriori aplatizați ai fierului de tăiat sunt în primul rând responsabili pentru transportul așchiilor rezultate. Ca urmare, aceștia facilitează semnificativ evacuarea și evită uzura inutilă a materialului.

Din moment ce matrițele sunt simetrice, ele permit producerea unui filet exterior în ambele direcții. În mod standard, în carcasele exterioare sunt practicate nișe în care fierul poate fi stabilizat cu suporturi adecvate. Aici pot fi atașate și extensii pentru o manevrare mai ușoară. Pentru a obține rezultate precise, fiarele de tăiere sunt de obicei fabricate din oțel de mare viteză (HSS). Similar cu reamers sau burghie din același material, acesta permite viteze de tăiere de trei până la patru ori mai mari decât oțelul obișnuit pentru scule.

Ce unealtă de tăiere este în cele din urmă cea potrivită pentru proiectul dvs. Puteți afla consultând descrierile produselor noastre, care conțin atât date tehnice detaliate, cât și un tabel de utilizare clar.

Lucrând cu matrița

Cu matrița potrivită puteți lucra în mod fiabil și precis la tăierea filetelor exterioare. Pentru a face acest lucru, matrița este plasată în unghiuri drepte față de piesa de prelucrat și este rotită la lungimea dorită a filetului. De asemenea, de reținut:

  • Fixați piesele de lucru, în special cele mai mici, într-un menghină în prealabil: Acest lucru previne alunecarea sau înclinarea și permite filetarea uniformă.
  • Bucșele de ghidare practice ajută, de asemenea, la prevenirea înclinării și la obținerea unui rezultat uniform.
  • Utilizați lubrifiere cu ulei de tăiere sau alte uleiuri: Acest lucru nu numai că reduce cantitatea de forță necesară, dar, de asemenea, prelungește durata de viață totală a fierului de tăiere.

Comandați instrumente de înaltă calitate online de la Hoffmann Group

Magazinul nostru online oferă o gamă extinsă de fiare de tăiat de înaltă calitate, în diferite dimensiuni și variante. În plus, seturile de matrițe sunt disponibile la noi pentru procese de lucru optime pe filete exterioare de orice dimensiune. Bineînțeles, veți găsi și unelte de calitate profesională din orice alt sector de producție, cum ar fi fierăstraie pentru șuruburi, abrazive sau menghine.