{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ rotiţă de tăiat | 19 mm | |
Lăţime rotiţă de tăiat | 3 mm | |
Alezaj rotiţă de tăiat | 4,8 mm | |
Pentru ⌀ exterior al ţevii | 6 mm - 28 mm | |
Număr role de ghidare | 2 | |
Număr rotiţe de tăiat | 1 | |
Recomandat pentru materiale tip ţeavă | Cupru; Aluminiu; Alamă | |
Funcţie cu clichet | da | |
Tip produs | Dispozitive de tăiat ţevi |
Cod articol | 819370 | |
EAN / GTIN | 95691325730 | |
Număr producător | 32573 |