Dispozitive de tăiat ţevi cu 1 rotiţă de tăiat pentru ţevi din oţel 1.1/4 inch

Cod articol: 815001 1.1/4
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ţevi până la (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Dispozitiv de tăiat ţevi RAPID 14000+2
⌀ rotiţă de tăiat 25 mm
Lăţime rotiţă de tăiat 14 mm
Alezaj rotiţă de tăiat 7,6 mm
Pentru ⌀ exterior al ţevii 1/8 − 1.1/4 inch
Număr role de ghidare 2
Număr rotiţe de tăiat 1
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 815001 1.1/4
EAN / GTIN 4018754329700
Număr producător 60030000

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel de înaltă calitate forjat în matriţă; ax rezistent la uzură cu mâner din material plastic. Rotiţe de tăiat pentru ţevi din oţel de înaltă calitate, călire precisă pentru durabilitate lungă. Role de ghidare din oţel special; cromat.

Aplicaţie:

Pentru tăierea curată şi rectangulară a ţevilor.
La tăiere bavura exterioară este îndepartată automat. După tăiere filetul poate fi realizat imediat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături