Debavurator interior / exterior din oţel superior 35 mm

Cod articol: 814920 35
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ ţevii 8 mm - 35 mm
Aplicaţie Inox; Oţel; Cupru; Aluminiu
Material oţel special călit
Carcasă materiale aluminiu eloxat
Posibilitate de debavurare automată nu
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 814920 35
EAN / GTIN 4044942021057
Număr producător 113825 A

Descriere

Execuţie:

Carcasă din aluminiu eloxat, con de debavurare din oţel special călit.

Aplicaţie:

Debavurare interioară şi exterioară profesională a ţevilor din oţel inoxidabil, oţel, cupru, plastic şi aluminiu.