Debavurator interior / exterior din oţel superior 54 mm

Cod articol: 814920 54
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ ţevii 10 mm - 54 mm
Aplicaţie Inox; Oţel; Cupru; Aluminiu
Material oţel special călit
Carcasă materiale aluminiu eloxat
Posibilitate de debavurare automată nu
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 814920 54
EAN / GTIN 4044942021071
Număr producător 113830 A

Descriere

Execuţie:

Carcasă din aluminiu eloxat, con de debavurare din oţel special călit.

Aplicaţie:

Debavurare interioară şi exterioară profesională a ţevilor din oţel inoxidabil, oţel, cupru, plastic şi aluminiu.