{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ rotiţă de tăiat | 19 mm | |
Lăţime rotiţă de tăiat | 6,2 mm | |
Alezaj rotiţă de tăiat | 4,85 mm | |
Pentru ⌀ exterior al ţevii | 6 mm - 76 mm | |
Lungime | 245 mm - 325 mm | |
Lăţime | 100 mm | |
Număr role de ghidare | 4 | |
Număr rotiţe de tăiat | 1 | |
Înălţime | 40 mm | |
Greutate | 880 g | |
Recomandat pentru materiale tip ţeavă | VA; Aluminiu; Alamă; Cupru | |
Funcţie cu clichet | nu | |
Tip produs | Dispozitive de tăiat ţevi |
Cod articol | 818150 | |
EAN / GTIN | 4045197595645 | |
Număr producător | 818150 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv de tăiat ţevi universal
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat
97,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
97,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Alezaj rotiţă de tăiat | 4,85 mm | 4,85 mm |
Lăţime rotiţă de tăiat | 6,2 mm | 6,25 mm |
⌀ rotiţă de tăiat | 19 mm | 30 mm |
Pentru ⌀ exterior al ţevii | 6 mm - 76 mm | 6 mm - 76 mm |
Tip produs | Dispozitive de tăiat ţevi | Dispozitive de tăiat ţevi |