Tăietor de țevi pentru oțel, 1/8″ - 2″ 10 - 60 mm

Cod articol: 56010002
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
    Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56010002
    EAN / GTIN 4022668100027
    Număr producător 56010002
    L-Număr L60010 7212

    Descriere

    Descriere:

    • Sistem de presiune cu arc: Garantează o tăiere îmbunătățită și o durată de viață mai lungă a roții de tăiere
    • Sistem de schimbare rapidă a roții de tăiere fără unelte
    • Versiunea 2 - 4″ cu manetă auxiliară
    • Corp forjat din oțel

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim al țevii (inch): 2 ″
    • Diametrul tubului min. (mm): 10 mm
    • Diametrul țevii max. (mm): 60 mm
    • Diametrul tubului min. (in.): 1/8 ″
    • Grosime: 7,0
    • Domeniu de aplicare: pentru oțel
    • Lungime [mm): 400 mm
    • Greutate: 2300 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături