{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ rotiţă de tăiat | 19 mm | |
Lăţime rotiţă de tăiat | 6,2 mm | |
Alezaj rotiţă de tăiat | 4,85 mm | |
Pentru ⌀ exterior al ţevii | 3 mm - 35 mm | |
Lungime | 165 mm | |
Lăţime | 65 mm | |
Număr role de ghidare | 4 | |
Număr rotiţe de tăiat | 1 | |
Înălţime | 40 mm | |
Greutate | 335 g | |
Recomandat pentru materiale tip ţeavă | VA; Aluminiu; Alamă; Cupru | |
Funcţie cu clichet | nu | |
Tip produs | Dispozitive de tăiat ţevi |
Cod articol | 818100 | |
EAN / GTIN | 4045197595638 | |
Număr producător | 818100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv universal mic de tăiat ţevi
La cerere
În stoc
466 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat
46,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Alezaj rotiţă de tăiat | 4,85 mm | 5 mm |
Lăţime rotiţă de tăiat | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ rotiţă de tăiat | 19 mm | 20 mm |
Pentru ⌀ exterior al ţevii | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Tip produs | Dispozitive de tăiat ţevi | Dispozitive de tăiat ţevi |