{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | TubiX | |
⌀ rotiţă de tăiat | 20 mm | |
Lăţime rotiţă de tăiat | 6,2 mm | |
Alezaj rotiţă de tăiat | 7,8 mm | |
Pentru ⌀ exterior al ţevii | 3 mm - 30 mm | |
Lungime | 54 mm | |
Lăţime | 55 mm | |
Înălţime | 26 mm | |
Tip produs | Dispozitive de tăiat ţevi |
Cod articol | 818380 30 | |
EAN / GTIN | 4003773090038 |