{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | TubiX | |
⌀ rotiţă de tăiat | 20 mm | |
Lăţime rotiţă de tăiat | 6,2 mm | |
Alezaj rotiţă de tăiat | 7,8 mm | |
Pentru ⌀ exterior al ţevii | 6 mm - 76 mm | |
Lungime | 260 mm | |
Lăţime | 100 mm | |
Înălţime | 42 mm | |
Greutate | 865 g | |
Tip produs | Dispozitive de tăiat ţevi |
Cod articol | 818380 76 | |
EAN / GTIN | 4003773088127 | |
Număr producător | 90 31 03 BK |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Dispozitiv de tăiat ţevi TubiX® cu ajustare rapidă, Pentru ⌀ până la: 76mm
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
92,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
97,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
97,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Alezaj rotiţă de tăiat | 7,8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Lăţime rotiţă de tăiat | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,25 mm |
⌀ rotiţă de tăiat | 20 mm | 19 mm | 30 mm |
Pentru ⌀ exterior al ţevii | 6 mm - 76 mm | 6 mm - 76 mm | 6 mm - 76 mm |
Tip produs | Dispozitive de tăiat ţevi | Dispozitive de tăiat ţevi | Dispozitive de tăiat ţevi |