Tăietor de țevi Rapid pentru oțel, ½″ - 2″ 12,7-50,8 mm

Cod articol: 56010012
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
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56010012
EAN / GTIN 4022668100126
Număr producător 56010012
L-Număr L60010 7985

Descriere

Descriere:

  • Cu 3 roți de tăiere și 2 role de ghidare separat pentru înlocuire
  • Dispozitivul nu trebuie să fie complet ghidat în jurul conductei
  • Acest lucru îl face deosebit de potrivit pentru lucrul în colțuri sau în zone greu accesibile
  • Roți de tăiere din oțel, de asemenea, potrivite pentru turnare ductilă, precum și pentru tăierea țevilor din oțeluri inoxidabile și rezistente la acid

Caracteristică:

  • Diametrul maxim al țevii (inch): 2 ″
  • Diametrul tubului min. (in.): 1/2 ″
  • Diametrul tubului min. (mm): 12,7 mm
  • Diametrul țevii max. (mm): 50,8 mm
  • Grosime: 7,0
  • Lungime [mm): 400 mm
  • Greutate: 2200 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături