Foarfecă de tăiat tuburi ∙ cu design mic

Cod articol: 2181N-1
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
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2181N-1
EAN / GTIN 4000896198979
Număr producător 2181N-1
L-Număr L60140 4192

Descriere

Descriere:

  • Tăierea țevilor din aluminiu, cupru și metal cu pereți subțiri
  • „Sistemul Instant Change (ICS)” permite schimbarea rapidă a cuțitului-disc
  • Fus în lagăr de oțel pentru o alunecare mai bună a saniei
  • Rază de lucru extrem de redusă
  • Inclusiv 1 cuțit-roată (2180N-021)
  • Buton rotativ ergonomic pentru manevrare optimă
  • Corp, glisiere și buton rotativ din zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă: vopsit
  • Dimensiuni / lungime: 52 mm
  • Diametru (min-max): 3 – 16 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg