Dispozitiv de tăiat ţevi INOX (VA) / cupru

Cod articol: 819475
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
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
⌀ rotiţă de tăiat 22 mm
Lăţime rotiţă de tăiat 8 mm
Alezaj rotiţă de tăiat 8 mm
Pentru ⌀ exterior al ţevii 6 mm - 65 mm
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 819475
EAN / GTIN 095691318039
Număr producător 31803

Descriere

Execuţie:

Structură robustă pentru solicitări maxime şi tăieturi precise datorită celor 6 respectiv 12 role de ghidare. Lucru extrem de rapid şi cu efort redus datorită rolelor de ghidare şi roţii de tăiat montate pe rulmenţi. Inclusiv rotiţă de tăiat de schimb.

Aplicaţie:

Special pentru tăierea ţevilor din oţel carbon tip VA şi zincate (cu o grosime a peretelui de până la 3 mm), dar şi a ţevilor din aluminiu şi cupru.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături