{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ rotiţă de tăiat | 22 mm | |
Lăţime rotiţă de tăiat | 8 mm | |
Alezaj rotiţă de tăiat | 8 mm | |
Număr de piese | 2 | |
Tip produs | Roată de tăiat |
Cod articol | 819480 | |
EAN / GTIN | 095691299734 | |
Număr producător | 29973 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set de rotiţe de tăiat de schimb, 2 buc.
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
18,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
6,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
7,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de piese | 2 | ||||
Recomandat pentru materiale tip ţeavă | ţevi din plastic şi material compozit | Cupru; Aluminiu; Inox | Ţevi din plastic şi material compozit | ||
Alezaj rotiţă de tăiat | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Lăţime rotiţă de tăiat | 8 mm | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
⌀ rotiţă de tăiat | 22 mm | 51 mm | 25 mm | 26 mm | 30 mm |
Tip produs | Roată de tăiat | Roată de tăiat | Roată de tăiat | Roată de tăiat | Roată de tăiat |