{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ rotiţă de tăiat | 25 mm | |
Lăţime rotiţă de tăiat | 11 mm | |
Alezaj rotiţă de tăiat | 8 mm | |
Recomandat pentru materiale tip ţeavă | Cupru; Aluminiu; Inox | |
Tip produs | Roată de tăiat |
Cod articol | 818175 | |
EAN / GTIN | 4045197679215 | |
Număr producător | 818175 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Rotiţă de tăiat de schimb pentru cupru / aluminiu / inox
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
18,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
6,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
7,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Recomandat pentru materiale tip ţeavă | Cupru; Aluminiu; Inox | ţevi din plastic şi material compozit | Ţevi din plastic şi material compozit | |
Alezaj rotiţă de tăiat | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Lăţime rotiţă de tăiat | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
⌀ rotiţă de tăiat | 25 mm | 51 mm | 26 mm | 30 mm |
Tip produs | Roată de tăiat | Roată de tăiat | Roată de tăiat | Roată de tăiat |