Tăietor de țevi pentru oțel, 2″ - 4″ 60 - 114 mm

Cod articol: 56010004
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
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56010004
EAN / GTIN 4022668100041
Număr producător 56010004
L-Număr L60010 7354

Descriere

Descriere:

  • Sistem de presiune cu arc: Garantează o tăiere îmbunătățită și o durată de viață mai lungă a roții de tăiere
  • Sistem de schimbare rapidă a roții de tăiere fără unelte
  • Versiunea 2 - 4″ cu manetă auxiliară
  • Corp forjat din oțel

Caracteristică:

  • Diametrul tubului min. (in.): 2 ″
  • Diametrul maxim al țevii (inch): 4 ″
  • Diametrul tubului min. (mm): 60 mm
  • Diametrul țevii max. (mm): 114 mm
  • Grosime: 9,0
  • Domeniu de aplicare: pentru oțel
  • Lungime [mm): 625 mm
  • Greutate: 7000 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături