{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior reto | |
comprimento total | 180 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ da ponta | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma do mordente | reto | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial | |
Material da ponta | Aço especial | |
Superfície | fosfatado a cinzento | |
com batente limitador | não | |
Punho com mecanismo de retenção | sim | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719790 J2 | |
EAN/GTIN | 4003773048534 | |
Número do fabricante | 48 11 J2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de precisão para anéis de retenção J2
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
16,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
633 peças em stock
14,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 388 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
624 peças em stock
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | reto | reto | reto | angulado a 45° |
comprimento total | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico | revestido com plástico | revestido com plástico |
Superfície | fosfatado a cinzento | preto | fosfatado a preto | fosfatado a preto |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior reto | Anel interior reto | Anel interior reto | Anel interior dobrado |
Ponta intercambiável | não | não | não | não |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção |