{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | |
comprimento total | 210 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ da ponta | 2,25 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma do mordente | angulado a 90° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial | |
Material da ponta | Aço especial | |
Superfície | fosfatado a cinzento | |
com batente limitador | não | |
Punho com mecanismo de retenção | sim | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719790 J31 | |
EAN/GTIN | 4003773048657 | |
Número do fabricante | 48 21 J31 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de precisão para anéis de retenção J31
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
20,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
17,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 107 peças em stock
14,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma | D | D | D |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico | revestido com plástico |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Superfície | fosfatado a cinzento | preto | fosfatado a preto |
⌀ da ponta | 2,25 mm | 2,25 mm | 2,3 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | Anel interior dobrado | Anel interior dobrado |
Material | Aço especial | Aço especial | Aço cromo-vanádio |