{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior recto | |
comprimento total | 140 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ da ponta | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma do mordente | recta | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material da ponta | Acero especial | |
Superfície | atramentado en gris | |
com batente limitador | não | |
Punho com mecanismo de retenção | sim | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719790 J0 | |
EAN/GTIN | 4003773048510 | |
Número do fabricante | 48 11 J0 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate de precisão para anéis de retenção J0
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
16,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
386 peças em stock
13,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
773 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
221 peças em stock
11,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
comprimento total | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Punho | revestidos de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestido de plástico |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similar a DIN 5256 |
Superfície | atramentado en gris | negro | atramentado en negro | atramentado en negro |
⌀ da ponta | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Material | Acero especial | Acero especial | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |