Alicate de precisão para anéis de retenção J41

N.º do artigo: 719790 J41
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Utilização de alicates para anéis de retenção: Anel interior dobrado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização de alicates para anéis de retenção Anel interior dobrado
comprimento total 305 mm
para anéis de retenção interiores de ⌀ 85 mm - 140 mm
⌀ da ponta 3,2 mm
Norma DIN 5256 D
Forma D
Forma do mordente angulado a 90°
Punho revestido com plástico
Material Aço especial
Material da ponta Aço especial
Superfície fosfatado a cinzento
com batente limitador não
Punho com mecanismo de retenção sim
Ponta intercambiável não
Tipo de produto Alicate para anéis de retenção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 719790 J41
EAN/GTIN 4003773048664
Número do fabricante 48 21 J41

Descrição

Ejecución:

Pega forjada e peça articulada. Pontas de aço especial, trabalhadas com especial precisão e montadas por pressão no corpo do alicate.
Alicate cinzento atramentalizado. Punhos revestidos com plástico.
Com pontas de precisão inseridas.
Formato D − mordentes angulares de 90°.

Ventaja:

As pontas utilizadas são altamente resistentes em uso contínuo, até 10 vezes mais durabilidade em comparação com as pontas apertadas.

Aplicación:

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

DIN 5256 C e D − para anéis de retenção internos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate de precisão para anéis de retenção  J41

Alicate de precisão para anéis de retenção J41

sob pedido
Em stock
62 peças em stock
34,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
29,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
303 peças em stock
23,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Forma do mordente angulado a 90° angulado a 90° angulado a 90°
Forma D D D
para anéis de retenção interiores de ⌀ 85 mm - 140 mm 85 mm - 140 mm 85 mm - 140 mm
Punho revestido com plástico revestido com plástico revestido com plástico
⌀ da ponta 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
Ponta intercambiável não não não
Tipo de produto Alicate para anéis de retenção Alicate para anéis de retenção Alicate para anéis de retenção

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta