{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | |
comprimento total | 130 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ da ponta | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma do mordente | angulado a 90° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial | |
Material da ponta | Aço especial | |
Superfície | fosfatado a cinzento | |
com batente limitador | não | |
Punho com mecanismo de retenção | sim | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719790 J01 | |
EAN/GTIN | 4003773048619 | |
Número do fabricante | 48 21 J01 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de precisão para anéis de retenção J01
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
18,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
238 peças em stock
15,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
264 peças em stock
12,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | angulado a 90° | angulado a 90° | angulado a 90° |
comprimento total | 130 mm | 130 mm | 135 mm |
Superfície | fosfatado a cinzento | preto | fosfatado a preto |
⌀ da ponta | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | Anel interior dobrado | Anel interior dobrado |
Material | Aço especial | Aço especial | Aço cromo-vanádio |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção |