Alicate para anéis de retenção J01

N.º do artigo: 719805 J01
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
325 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Utilização de alicates para anéis de retenção: Anillo interior acodado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização de alicates para anéis de retenção Anillo interior acodado
comprimento total 135 mm
para anéis de retenção interiores de ⌀ 8 mm - 13 mm
⌀ da ponta 0,9 mm
Norma DIN 5256 D
Forma D
Forma do mordente acodado 90°
Punho revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície atramentado en negro
Ponta intercambiável não
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 719805 J01
EAN/GTIN 4045197492685
Número do fabricante 719805 J01

Descrição

Versão:

Forjado a partir de uma peça. Alicate preto atramentado. Punhos revestidos com plástico.
Com pontas de precisão inseridas.
Formato D − mordentes angulares de 90°.

Vantagem:

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

DIN 5256 C e D − para anéis de retenção internos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta