{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior recto | |
comprimento total | 180 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ da ponta | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma do mordente | recta | |
Punho | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentado en negro | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719805 J2 | |
EAN/GTIN | 4045197492654 | |
Número do fabricante | 719805 J2 |