{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior recto | |
comprimento total | 320 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ da ponta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma do mordente | recta | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material da ponta | Acero especial | |
Superfície | atramentado en gris | |
com batente limitador | não | |
Punho com mecanismo de retenção | sim | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719790 J4 | |
EAN/GTIN | 4003773048558 | |
Número do fabricante | 48 11 J4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate de precisão para anéis de retenção J4
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
32,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
27,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 215 peças em stock
21,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
22,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | recta | recta | recta | acodado 45° |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
comprimento total | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Punho | revestidos de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestido de plástico |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similar a DIN 5256 |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior recto | Anillo interior recto | Anillo interior recto | Anillo interior acodado |
Ponta intercambiável | não | não | não | não |